Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 3,3kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR3.3K-5/6
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA06G0332B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 3,3kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.