Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 220Ω; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR220R-5/6
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA06G0221B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 220Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0681*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.