Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler; 1700l/s; 1,5÷12bar; Gewinde: G 3/8"; Flowmatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR200A-03
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     DR200A-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckluftregler g3/8
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -10...60°C
Maß A: 64mm
Maß E: 26mm
Größe F: 17,5mm
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: 1,5...12bar
Maß B: 52mm
Maß C: 36mm
Maß D: 95mm
Pneumatikmodul-Typ: Druckregler
Durchfluss: 1700l/s
Herstellerserie: Flowmatik
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregler 12bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.