Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 2,2kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR2.2K-7/8
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA08G0222B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.