Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 2,2kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR2.2K-5/10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLB10G0222B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,2W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0548*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4531*
€ 0,53919
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2979*
€ 0,3545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.