Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 5; 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR1K-5/10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLB10G0102B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,2W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0537*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.