Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 150Ω; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR150R-4/8
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLB08G0151B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,2W
Widerstand: 150Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.