Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR10K-8/9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA09G0103B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,265*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.