Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 3
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 3
Artikel-Nr.:
     2805-DR10K-3/6
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLB06G0103B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.