Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 6,8uH; lBetrieb: 4,5A; 17mΩ; ±30%; Isat: 4,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DR1040-7R0-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR1040-7R0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 17mΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 10,3x10,5x4mm
Betriebsstrom: 4,5A
Induktivität: 6,8µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 4,8A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
850
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,49*
9 Tage
nicht lagernd
850
€ 25,00*
ab € 0,995*
€ 1,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 425000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 416,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
NO.270
ab € 697,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.