Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 100kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR100K-9/10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA10G0104B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0578*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3258*
€ 0,3877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.