Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1,5kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1,5kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1,5kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-DR1.5K-4/8
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLB08G0152B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,2W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3998*
€ 0,47576
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.