Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 1,5kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR1.5K-4/5
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA05G0152B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0377*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.