Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 15Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 15Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 15Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-DR0804-15R-4/8
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     4D02WGJ0150TCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 15Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - mm: 2010
Gehäuse - Zoll: 0804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.