Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NC; 0,4A/32VAC; 0,1A/50VDC; ON-(OFF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NC; 0,4A/32VAC; 0,1A/50VDC; ON-(OFF)
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NC; 0,4A/32VAC; 0,1A/50VDC; ON-(OFF)
Artikel-Nr.:
     2805-DPW1BGS-R
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DPW 1 BG S-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
knitter drucktaster
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: 1,5...4mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 17,5x17,5x13,7mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø13,6mm
Ausgänge: flache Pins
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,4A / 32V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3,5N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: rot
Korpusfarbe: schwarz
Druckschalterwerkstoff: Polyamid
Tastenhub: 1,5mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 2mm
Schalterform: konvex;rund
Herstellerserie: DPW 1
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.