Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NC; 0,5A/48VAC; 0,2A/50VDC; ON-(OFF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NC; 0,5A/48VAC; 0,2A/50VDC; ON-(OFF)
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NC; 0,5A/48VAC; 0,2A/50VDC; ON-(OFF)
Artikel-Nr.:
     2805-DPW1BGD1P-G
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DPW 1 BG D1P G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
knitter drucktaster
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: 1,5...4mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 17,5x17,5x13,7mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø13,6mm
Ausgänge: flache Pins
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 48V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 50V DC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3,5N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: grün
Korpusfarbe: schwarz
Druckschalterwerkstoff: Polyamid
Tastenhub: 1,5mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 2mm
Schalterform: konvex;quadratisch
Herstellerserie: DPW 1
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.