Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,4A/32VAC; 0,1A/50VDC; OFF-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,4A/32VAC; 0,1A/50VDC; OFF-ON
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,4A/32VAC; 0,1A/50VDC; OFF-ON
Artikel-Nr.:
     2805-DPW1AG-O
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DPW 1 AG-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
knitter drucktaster
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: 1,5...4mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 17,5x17,5x24,1mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø13,6mm
Ausgänge: flache Pins
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,4A / 32V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 3,5N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: orange
Korpusfarbe: schwarz
Druckschalterwerkstoff: Polyamid
Tastenhub: 1,5mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 2mm
Schalterform: konvex;rund
Herstellerserie: DPW 1
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.