Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38,5mm; 134m3/h; 42dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38,5mm; 134m3/h; 42dBA
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38,5mm; 134m3/h; 42dBA
Artikel-Nr.:
     2805-DP202A2123MBTS
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP202A2123MBT.S.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: max. 70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 57mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 119x119x38,5mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 134m3/h
Lärmbelastung: 42dBA
Drehzahl: 2400Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 9,9W
Ausführung: energiesparend
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.