Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38,5mm; 144m3/h; 44dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38,5mm; 144m3/h; 44dBA
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38,5mm; 144m3/h; 44dBA
Artikel-Nr.:
     2805-DP201A2123HBTS
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201A2123HBT.S.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: max. 70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 69mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 119x119x38,5mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 144m3/h
Lärmbelastung: 44dBA
Drehzahl: 2550Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 10,8W
Ausführung: energiesparend
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.