Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38,5mm; 144,42m3/h; 45dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DP201A2123HBL.S
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201A P/N:2123HBL.S.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 80mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 119x119x38,5mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 144,42m3/h
Lärmbelastung: 45dBA
Drehzahl: 2550 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 14,6W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.