Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Wandler; Druck; -100÷100kPa; OUT: 2; OUT 1: PNP; OUT 2: PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DP-101-N-P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-101-N-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: M5;NPT 1/8
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangs-Art 1: PNP
Ausgangs-Art 2: PNP
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Setinhalt: Sensor;CN-14A-C2-Kabel
Messgenauigkeit: 0,1%
Anschlüsse: Steckverbinder
Modul-Typ: Wandler
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Gummitastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;ON-OFF mit Histerese
Regulierung für Ausgang 2: ON-OFF;ON-OFF mit Histerese
Herstellerserie: DP-100
Elektrische Ausgangsparameter 2: 30V DC / 100mA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 30V DC / 100mA
Druckeinstellbereich: -100...100kPa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.