Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 22kΩ; 4W; ±5%; 6mm; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 22kΩ; 4W; ±5%; 6mm; Achse: glatt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 22kΩ; 4W; ±5%; 6mm; Achse: glatt
Artikel-Nr.:
     2805-DOW101-22K-A
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     DOW-101 22K 4W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 4w
Hersteller: TELPOD
Leistung: 4W
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø46x33mm
Max. Betriebsspannung: 100V AC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 24mm
Montagegewinde: M10x0,75
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 315°
Toleranz der Linearität: ±1%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 32mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.