Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 18W; 12VDC; 1,5A; 90÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 18W; 12VDC; 1,5A; 90÷264VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 18W; 12VDC; 1,5A; 90÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-DNR18US12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DNR18US12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 18W
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...375V DC
Äußere Abmessungen: 115x22,5x88,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 77%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 10,8...13,8V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.