Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 42A; Idm: 90A; 2,8W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 42A; Idm: 90A; 2,8W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 42A; Idm: 90A; 2,8W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-DMNH10H028SCT
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMNH10H028SCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 42A
Widerstand im Leitungszustand: 19mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 25,4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 90A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,68*
1 Tag
44
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 2,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.