Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für Frontplatten; RS485 Modbus RTU; -25÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller; für Frontplatten; RS485 Modbus RTU; -25÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-DMM-5T-2
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     DMM-5T-2
EAN/GTIN:
     5902431673028
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: F&F
Montage: für Frontplatten
Ausgang: Impulsaussgang x2
Betriebstemperatur: -25...55°C
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: RS485 Modbus RTU
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 250mA...5A
Dichtheitsklasse: IP20;IP54 (stirnseitig)
Montageabmessungen: 92x92mm
Zählbereich: 9999999,9kWh
Äußere Abmessungen: 96x96x62mm
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: einphasige Netzspannung;dreiphasige Netzspannung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 239,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.