Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 22kΩ; 0,75W; ±5%; 6mm; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 22kΩ; 0,75W; ±5%; 6mm; Draht
Potentiometer: axial; multiturn; 22kΩ; 0,75W; ±5%; 6mm; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-DM107-22K-A
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     DM-107 22K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: TELPOD
Leistung: 0,75W
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø20,5x36mm
Max. Betriebsspannung: 100V AC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 24mm
Montagegewinde: M10x0,75
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,5%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 7,5mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 31,5mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.