Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; DM; I AC: 80A; 1,5VA; Außenmaße: 44x30x66mm; Klasse: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; DM; I AC: 80A; 1,5VA; Außenmaße: 44x30x66mm; Klasse: 1
Stromwandler; DM; I AC: 80A; 1,5VA; Außenmaße: 44x30x66mm; Klasse: 1
Artikel-Nr.:
     2805-DM0T0080
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DM0T0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Leistung: 1,5VA
Durchmesser der Öffnung: 22mm
Äußere Abmessungen: 44x30x66mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: DM
AC Strommessbereich: 80A
Art des Kerns: homogen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.