Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 370mA; 50VDC; ±25%; Z: 90Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 370mA; 50VDC; ±25%; Z: 90Ω
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 370mA; 50VDC; ±25%; Z: 90Ω
Artikel-Nr.:
     2805-DLW31SN900SQ2L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW31SN900SQ2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±25%
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 90Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Testfrequenz: 100MHz
Betriebsstrom max.: 370mA
Max. Widerstand: 300mΩ
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, drosselspule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 1,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.