Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 260mA; 50VDC; ±25%; Z: 600Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 260mA; 50VDC; ±25%; Z: 600Ω
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 260mA; 50VDC; ±25%; Z: 600Ω
Artikel-Nr.:
     2805-DLW31SN601SQ2L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW31SN601SQ2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±25%
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 600Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Testfrequenz: 100MHz
Betriebsstrom max.: 0,26A
Max. Widerstand: 800mΩ
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, drosselspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.