Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; lBetrieb: 330mA; R: 0,35Ω; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; lBetrieb: 330mA; R: 0,35Ω; SMD; 0805
Filter: Entstörkondensator; lBetrieb: 330mA; R: 0,35Ω; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-DLW21SN900SQ2L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW21SN900SQ2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,35Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 90Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom: 0,33A
Testfrequenz: 100MHz
Betriebsstrom max.: 0,33A
Max. Widerstand: 0,35Ω
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,2125*
€ 0,4475*
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,485*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,573*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.