Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 26uH; 2A; 50mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 26uH; 2A; 50mΩ
Drossel: Draht; THT; 26uH; 2A; 50mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DLV-260-M2.0
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLV-260-M2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 50mΩ
Breite: 8mm
Durchmesser: 17,5mm
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 26µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: niedriger Streufluss;Ringkern;Hochstrom
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.