Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 100mA; 16VDC; ±20%; Z: 550Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 100mA; 16VDC; ±20%; Z: 550Ω
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 100mA; 16VDC; ±20%; Z: 550Ω
Artikel-Nr.:
     2805-DLP31SN551ML2L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLP31SN551ML2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 550Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Testfrequenz: 100MHz
Betriebsstrom max.: 0,1A
Max. Widerstand: 3,6Ω
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 2,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.