Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 03025; 160mA; 5VDC; ±25%; Z: 12Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DLM0NSB120HY2D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLM0NSB120HY2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±25%
Betriebsspannung: 5V DC
Impedanz: 12Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Testfrequenz: 100MHz
Betriebsstrom max.: 160mA
Max. Widerstand: 1,5Ω
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 0806
Gehäuse - Zoll: 03025
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, drosselspule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7300
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,03*
€ 0,1088*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,41*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.