Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 220uH; 130mA; 5,7Ω; Ø3x8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 220uH; 130mA; 5,7Ω; Ø3x8mm
Drossel: axial; THT; 220uH; 130mA; 5,7Ω; Ø3x8mm
Artikel-Nr.:
     2805-DLA220-N
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLA220-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 5,7Ω
Gehäuseabmessungen: Ø3x8mm
Ausgangsmaße: Ø0,55x27mm
Betriebsstrom: 0,13A
Induktivität: 0,22mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.