Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 2,2uH; 630mA; 250mΩ; Ø3x8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 2,2uH; 630mA; 250mΩ; Ø3x8mm
Drossel: axial; THT; 2,2uH; 630mA; 250mΩ; Ø3x8mm
Artikel-Nr.:
     2805-DLA2.2-N
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLA2.2-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 0,25Ω
Gehäuseabmessungen: Ø3x8mm
Ausgangsmaße: Ø0,55x27mm
Betriebsstrom: 0,63A
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.