Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 1500uH; 100mA; 25Ω; Ø4x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 1500uH; 100mA; 25Ω; Ø4x11mm
Drossel: axial; THT; 1500uH; 100mA; 25Ω; Ø4x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-DLA1500
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLA1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1,5 mh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 25Ω
Gehäuseabmessungen: Ø4x11mm
Betriebsstrom: 0,1A
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.