Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 1000uH; 60mA; 30Ω; Ø3x8mm; -20÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 1000uH; 60mA; 30Ω; Ø3x8mm; -20÷105°C
Drossel: axial; THT; 1000uH; 60mA; 30Ω; Ø3x8mm; -20÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-DLA1000-N
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLA1000-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1mh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...105°C
Widerstand: 30Ω
Gehäuseabmessungen: Ø3x8mm
Ausgangsmaße: Ø0,55x27mm
Betriebsstrom: 60mA
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.