Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 22uH; lBetrieb: 2,7A; 0,085Ω; Isat: 2,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 22uH; lBetrieb: 2,7A; 0,085Ω; Isat: 2,6A
Drossel: Draht; SMD; 22uH; lBetrieb: 2,7A; 0,085Ω; Isat: 2,6A
Artikel-Nr.:
     2805-DL22-22
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL22-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 22 μh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 85mΩ
Maß A: 12,95mm
Betriebsstrom: 2,7A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 19MHz
Sättigungsstrom: 2,6A
Eigenschaften der Drosseln: hochleistungsfähig
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler
Maß B: 9,4mm
Maß C: 8,38mm
Maß D: 5,21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.