Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 82uH; 120mA; 7Ω; Q: 50; ftest: 2,52MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1812; 82uH; 120mA; 7Ω; Q: 50; ftest: 2,52MHz
Drossel: Draht; SMD; 1812; 82uH; 120mA; 7Ω; Q: 50; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL1812-82
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL1812-82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand:
Betriebsstrom: 0,12A
Induktivität: 82µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 50
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 8MHz
Eigenschaften der Drosseln: hohe Feuchtigkeitsresistenz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0771*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.