Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,12uH; 250mA; 300mΩ; ftest: 25MHz; Q: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,12uH; 250mA; 300mΩ; ftest: 25MHz; Q: 20
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,12uH; 250mA; 300mΩ; ftest: 25MHz; Q: 20
Artikel-Nr.:
     2805-DL0805-0.12
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0805-0.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,3Ω
Maß A: 2mm
Betriebsstrom: 0,25A
Induktivität: 0,12µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 20
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 220MHz
Maß B: 0,5mm
Maß C: 0,85mm
Maß D: 0,53mm
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.