Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 10uH; 3mA; 1,85Ω; Q: 30; ftest: 2MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 10uH; 3mA; 1,85Ω; Q: 30; ftest: 2MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 10uH; 3mA; 1,85Ω; Q: 30; ftest: 2MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL0603-10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0603-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 1,85Ω
Betriebsstrom: 3mA
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 2MHz
Resonanzfrequenz: 17MHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00477*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01808*
€ 0,02152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00904*
€ 0,01076
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00752*
€ 0,00895
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00677*
€ 0,00806
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00572*
€ 0,00681
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00477*
€ 0,00568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.