Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 330nH; 35mA; 850mΩ; Q: 15; ftest: 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 330nH; 35mA; 850mΩ; Q: 15; ftest: 25MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 330nH; 35mA; 850mΩ; Q: 15; ftest: 25MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL0603-0.33
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0603-0.33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,85Ω
Betriebsstrom: 35mA
Induktivität: 0,33µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 15
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 125MHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00398*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,03662*
€ 0,04358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01702*
€ 0,02025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01347*
€ 0,01603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01236*
€ 0,01471
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00839*
€ 0,00998
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00585*
€ 0,00696
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00565*
€ 0,00672
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00521*
€ 0,0062
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.