Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 220nH; 50mA; 800mΩ; Q: 15; ftest: 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 220nH; 50mA; 800mΩ; Q: 15; ftest: 25MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 220nH; 50mA; 800mΩ; Q: 15; ftest: 25MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL0603-0.22
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0603-0.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,8Ω
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 0,22µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 15
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 150MHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00922*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04064*
€ 0,04836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03219*
€ 0,03831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03004*
€ 0,03575
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01332*
€ 0,01585
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01216*
€ 0,01447
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01176*
€ 0,01399
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,00922*
€ 0,01097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.