Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 100nH; 50mA; 500mΩ; Q: 15; ftest: 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 100nH; 50mA; 500mΩ; Q: 15; ftest: 25MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 100nH; 50mA; 500mΩ; Q: 15; ftest: 25MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL0603-0.1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0603-0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,5Ω
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 0,1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 15
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 240MHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00841*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,07567*
€ 0,09005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02724*
€ 0,03242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02508*
€ 0,02985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01692*
€ 0,02013
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01201*
€ 0,01429
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01107*
€ 0,01317
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01077*
€ 0,01282
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.