Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 7,2mH; 4,5mΩ; -40÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 7,2mH; 4,5mΩ; -40÷100°C
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 7,2mH; 4,5mΩ; -40÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-DKIH-3352-120Q-NK
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKIH-3352-120Q-NK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
Ringkerndrossel
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Widerstand: 4,5mΩ
Toleranz: -30...50%
Max. Betriebsspannung: 600V AC
Induktivität: 7,2mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Resonanzfrequenz: 2MHz
Betriebsstrom max.: 12A
Abmessungen: 53x31mm
Herstellerserie: DKIH
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 32,22*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 22,49*
€ 39,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.