Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,6uH; lBetrieb: 4,9A; 19,5mΩ; ±20%; Isat: 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 3,6uH; lBetrieb: 4,9A; 19,5mΩ; ±20%; Isat: 6A
Drossel: Draht; SMD; 3,6uH; lBetrieb: 4,9A; 19,5mΩ; ±20%; Isat: 6A
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR8040-3R6
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR8040-3R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 19,5mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 8x8x4,2mm
Betriebsstrom: 4,9A
Induktivität: 3,6µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.