Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube; mit Mikro-Abdichtung; Gewinde: M36; DIN 906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube; mit Mikro-Abdichtung; Gewinde: M36; DIN 906
Verschlussschraube; mit Mikro-Abdichtung; Gewinde: M36; DIN 906
Artikel-Nr.:
     2805-DIN906STM36X1.5GPC
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 906-ST-M36X1,5-GPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din906 m36
din 906 m
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: M36
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: HEX 19mm
Ausführung: mit Mikro-Abdichtung
Montage Element-Typ: Verschlussschraube
Gewinde-Art: senkkopf
DIN Norm: DIN 906
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.