Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube; mit Mikro-Abdichtung; Gewinde: M22; DIN 906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube; mit Mikro-Abdichtung; Gewinde: M22; DIN 906
Verschlussschraube; mit Mikro-Abdichtung; Gewinde: M22; DIN 906
Artikel-Nr.:
     2805-DIN906STM22X1.5GPC
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 906-ST-M22X1,5-GPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: M22
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: HEX 10mm
Ausführung: mit Mikro-Abdichtung
Montage Element-Typ: Verschlussschraube
Gewinde-Art: senkkopf
DIN Norm: DIN 906
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.