Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 12mm; ØInn: 6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 12mm; ØInn: 6,5mm
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 12mm; ØInn: 6,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DIN172-B6.5-10-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 172-B6,5-10-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: gehärteter Stahl
Flanschdurchmesser: 15mm
Länge: 10mm
Außendurchmesser: 12mm
Innendurchmesser: 6,5mm
Montage Element-Typ: Positionierungsmuffe
DIN Norm: DIN 172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.