Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 10mm; ØInn: 5,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 10mm; ØInn: 5,3mm
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 10mm; ØInn: 5,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-DIN172-B5.3-20-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 172-B5,3-20-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: gehärteter Stahl
Flanschdurchmesser: 13mm
Länge: 20mm
Außendurchmesser: 10mm
Innendurchmesser: 5,3mm
Montage Element-Typ: Positionierungsmuffe
DIN Norm: DIN 172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.